曜日別特売
P6-SP(S) インパクト用ソケットピン ヒット商事 69903237

インパクト用ソケットピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合機種差込角19.0mmソケット用 ≦46(17~46)
差込角19.0mmソケット用 ≦46(17~46)
差込角9.5mmソケット用 ≦12(6~12)
差込角9.5mmソケット用 >12(13~23)
差込角12.7mmソケット用 ≧16(8~16)
差込角12.7mmソケット用 >16(17~32)
差込角19.0mmソケット用 >46(50~65)
内容量1本注文コード69903237品番P6-SP(S)
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

インパクト用ソケットの交換用ピンです。

適合機種差込角19.0mmソケット用 ≦46(17~46)材質特殊合金鋼質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする