曜日別特売
- 水系ボウジンテックスシーラー 水谷ペイント 69903675

商品写真

水系ボウジンテックスシーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
内容量1缶(15kg)注文コード69903675品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。
旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。
既調合なので希釈の必要がありません。
アスファルト面にも対応できます。
厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。

用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用)容量(kg)16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:カタログ(1.81MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする