曜日別特売
891-1734-0 ホーニングマスター コーワ 69904138

 

891-1734-0 ホーニングマスター コーワ 69904138
891-1734-0 ホーニングマスター コーワ 69904138
891-1734-0 ホーニングマスター コーワ 69904138

ホーニングマスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)16
適合内径(Φmm)13.5~15.5
粒度(G)240
内容量1個(1個)注文コード69904138品番891-1734-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。
粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。
交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。

用途
金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ
粒度
(G)240
適合内径(Φmm)
13.5~15.5
外径(Φmm)
16
砥粒幅(mm)
60
全長(mm)
200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200
砥粒種類
AO(アルミナ)
取扱説明書:(0.27MB)
注意
※ご使用時は必ず保護めがね、軍手等の保護具を着用してください。
※詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする