曜日別特売
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996

R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996
R-CG380-BKAGM3-G Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOL 69904996

Deepcool パノラマデザインケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69904996品番R-CG380-BKAGM3-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

・フロント、サイドに強化ガラスを搭載したパノラマデザイン
・下部のメッシュチャンバーはデザイン性を損なうことなくGPUやPSUへのエアフローを強化
・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)
・サイドに120mm ARGBリバースファン2基、リアに120mm ARGBファン1基標準搭載
・ライティングはMB同期に対応し、I/OポートのLEDスイッチで操作可能
・最大9基の120mmケースファンをサポート
・360mmラジエーター対応(トップ)
・マグネット式ダストフィルター装備
・33mmのケーブル配線スペース
・各パネルはワンタッチで着脱可能なツールフリー設計
・USB Gen2 Type-Cポート装備
・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX
・対応グラフィックカード:最長410mm(サイドにラジエーター+ファン搭載時は262mm)
・対応CPUクーラー:176mm
・製品寸法:437×235×451mm
・カラー:ブラック

容量
スチールパネル:0.6mm/0.8mm
強化ガラスパネル:4mm
対応
CPUクーラー:176mm、グラフィックカード:410mm
※サイドにラジエーター+ファンを搭載する場合は262mmまで、(ラジエーター)トップ:360mm
サイド:120/240mm
リア:120/140mm
ファン
(対応ケース)トップ:120mm×3/140mm×2
サイド:120mm×2
※120mm(PWM+ARGB Reverse Blade)×2標準搭載
リア:120mm×1/140mm×1
※120mm(PWM+ARGB)×1標準搭載
PSUシュラウド:120mm×3
ドライブベイ
3.5:2
2.5:3
その他製品名:CG380 3F寸法(mm)437×235×451質量(kg)6.83ブラックサイズミドルタワー型番R-CG380-BKAGM3-Gケーブルマネジメントマネジメント:裏配線スペース:33mmスロット拡張:5素材ABS+SPCC+強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSB3.0×2、USB Gen2 Type-C×1、Audio/Mic×1対応マザーボードMicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX電源ユニットATX PS2(最長250mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする