SMD- 3.5X150 マルチドライバードリルロング サンコーテクノ 69905511

マルチドライバードリルロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)3.5
有効長(mm)100
内容量1本注文コード69905511品番SMD- 3.5X150
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。

用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100首下長(mm)150シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。骨材の硬さによっては、著しく性能が落ちる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする