ADX2-22.5MAX アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ 69906089

アンカードリルADX2-MAXタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)22.5
有効長(mm)200
内容量1本注文コード69906089品番ADX2-22.5MAX
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22.5有効長(mm)200首下長(mm)350シャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする