曜日別特売
AQ2- 45 オールソー サンコーテクノ 69906491

オールソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)45
45
14
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
51
53
55
60
65
70
75
80
90
100
内容量1本注文コード69906491品番AQ2- 45
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。

用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP刃先径(Φmm)45首下長(mm)84シャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合機種 回転用電気ドリル(350W以下)、回転専用もしくは回転モードを持つ電気ドリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする