曜日別特売
B- 6.0P オールドリル B パック サンコーテクノ 69906676

オールドリル B パック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード69906676品番B- 6.0P
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)6有効長(mm)65首下長(mm)100シャンク形状ストレート軸/リブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする