PQ4H-22.0X500 パワーキュージンドリル サンコーテクノ 69907410

パワーキュージンドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)22
有効長(mm)310
シャンク形状六角軸
内容量1本注文コード69907410品番PQ4H-22.0X500
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。

用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)22有効長(mm)310首下長(mm)500シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適合母材以外への穿孔を行わないでください。ドリルが破損し、怪我をする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする