【薄型・軽量設計】
iPad本体のスリムな形態を生かす薄型・軽量タイプのケースです。長時間の持ち運びや、複数台を一括運用するシーンでも取り回ししやすい設計です。
【2段階のスタンド機能】
フラップ部分を折りたたむことで、動画視聴やWeb会議向きの高めの角度と、タイピングやメモ入力に適した低めの角度の2パターンで立て掛けることができます。
【細部まで配慮した保護設計】
外側には、傷や汚れが付きにくい合成皮革(ソフトレザー)を採用し、バッグ内での擦れやホコリの付着を軽減します。タブレット本体をはめ込む部分には弾力のあるシリコン素材を使用しており、装着しやすく、ぴったりフィットして本体をしっかり守ります。さらに、背面カメラ周辺部までカバーする形状で、レンズまわりのキズつきなど日常使いでの擦り傷を抑えます。また、ケースを付けたまま充電用ケーブルを接続できます。
【オートスリープ対応】
フラップの開閉に連動して画面のスリープ/復帰ができるオートスリープ機能に対応しています。電源ボタン操作の手間を減らし、不要なバッテリー消費を抑えます。
【適用型番】
A2759/A2761/A2435/A2762/A2377/A2459/A2301/A2460/A2228/A2068/A2230/A2231/A1980/A2013/A1934/A1979