曜日別特売
JJ5SY3-10L13-08BS-C6D12 JJ5SY3-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線 SMC 69909079

JJ5SY3-10L-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:リード線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8仕様コネクタ種類:(L1) 34芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D12) 12連用、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69909079品番JJ5SY3-10L13-08BS-C6D12
参考基準価格(税別)¥40,040販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
リード線(m)(3) 3バルブ連数8仕様コネクタ種類:(L1) 34芯、P・Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックAss’y仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D12) 12連用、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする