内容量1個バルブ連数5仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link,SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(2) 2連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D6) 6連用、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69912405品番JJ5SY5-10S6V22-05U-C10D6