オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
出力(kW)5.5
電動機出力(kW)
定格出力(kW[PS])
吐出空気量(L/min)640
内容量1台注文コード69914565品番SLP-55F M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,343,000

新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)640制御圧力(MPa)0.65~0.8出力(kW)5.5電圧(V)三相AC200周波数(Hz)50騒音レベル(dB(A))50幅(mm)600高さ(mm)1195奥行(mm)970質量(kg)210付属品取扱説明書、停電復帰コネクタ、ベースカバー仕様遠隔操作信号入力接点付(操作回路200V)、異常・警報信号一括出力接点付(無電位a接点)、運転応答信号出力接点付(無電位a接点)流体(圧縮)大気種類静音定格電流(A)23.4冷却方式空冷回転速度(min-1[r.p.m])2800電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極始動方式電磁開閉器付直入始動保護機能過電流停止付、本体過熱停止付(事前警報付)運転制御方式自動発停式(圧力センサ検知)空気取出口(B)Rc3/4設置場所屋内駆動方式Vベルト圧縮機SL-205空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃振れ(μm)100以下地盤振動値(dB)45以下出口空気温度(℃)吸込温度+30以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする