オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)
電動機出力(kW)11.1(3.7×3)
定格出力(kW[PS])
吐出空気量(L/min)1265
内容量1台注文コード69914766品番SLP-110EF M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,487,000

新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。
基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。
シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。
防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)1265制御圧力(MPa)0.65~0.8周波数(Hz)50付属品取扱説明書、穴カバー×4、停電復帰コネクタ仕様遠隔操作信号入力接点付(操作回路200V)、異常・警報信号一括出力接点付(無電位a接点)流体(圧縮)大気種類静音電源(V)三相AC200概略質量(kg)372定格電流(A)46.8(15.6×3)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×955×1195冷却方式空冷回転速度(min-1[r.p.m])3150電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極始動方式電磁接触器付直入始動(順次始動)保護機能過電流停止付(サーマルリレー)、本体過熱停止付(事前警報付)運転制御方式マルチステージ制御、圧力センサー発停式空気取出口(B)Rc3/4騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)56設置場所屋内駆動方式Vベルト電動機出力(kW)11.1(3.7×3)圧縮機SL-165E×3台効率IE3プレミアム効率空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃振れ(μm)150以下地盤振動値(dB)45以下出口空気温度(℃)吸込温度+29以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする