ParkerTAIYO
ソレノイドバルブ(RB54C)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
電圧(V)
DC24
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
AC110(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
結線方式
DINソケット式
DINソケット式
DINソケット式
DINソケット式、オレンジランプ付
DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付
操作方式
外部パイロット、ダブルソレノイド
外部パイロット、ダブルソレノイド
内部パイロット、ダブルソレノイド
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69916411
品番
RB54CN2GD8D
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/4
電圧(V)
DC24
結線方式
DINソケット式
操作方式
外部パイロット、ダブルソレノイド
質量(kg)
1.6
切換方式
3位置、クローズドセンタ
取付方式
-
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
有効断面積(mm
2
)
35
使用流体
空気
応答時間(秒)
0.07
耐圧力(MPa)
1
給油
不要(給油でも可)
推奨潤滑油
無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0~0.7