曜日別特売
RB582S6SD5DW ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO 69918037

ソレノイドバルブ(RB582)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC220(50/60Hz)接続口径Rc3/4結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付注文コード69918037品番RB582S6SD5DW
参考基準価格(税別)¥98,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気有効断面積(mm2)125使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7接続口径Rc3/4給油不要(給油でも可)質量(kg)3.7ポート数5ポート切換方式2位置操作方式内部パイロット、ダブルソレノイド電圧(V)AC220(50/60Hz)結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.04推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする