S5172 Field Message セーフティシューズ S5172 自重堂 69918756

S5172 Field Message セーフティシューズ S5172 自重堂 69918756
S5172 Field Message セーフティシューズ S5172 自重堂 69918756

Field Message セーフティシューズ S5172

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27
ネービー
内容量1足注文コード69918756品番S5172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着用シーンを選ばないマジック仕様の高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング

ネービー足幅3Eサイズ27サイズ(cm)27仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする