※代表画像です。
三晃電気工業
耐熱セラミックターミナル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
タイプ
平型ターミナル 2P(端子4つ) 大型
平型ターミナル 2P(端子4つ) 小型
平型ターミナル 2P(端子4つ) 大型
平型ターミナル 3P(端子6つ) 小型
平型ターミナル 3P(端子6つ) 中型
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
69918820
品番
701P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。
材質は普通磁気です。
高さ(mm)
A:28
タイプ
平型ターミナル 2P(端子4つ) 大型
幅B(mm)
35
許容電流(A)
50
長さC(mm)
55
穴径E(Φmm)
5
ねじサイズ
M6
ピッチD(mm)
20
注意
※製品の特性上、寸法誤差がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
全国
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000