自重堂
Field Message セーフティシューズ S5172
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26.5
28
29
30
色
ホワイト
ネービー
ホワイト
ブラック
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69918923
品番
S5172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
着用シーンを選ばないマジック仕様の高機能セーフティシューズ。
ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
色
ホワイト
足幅
3E
サイズ
23.5
サイズ(cm)
23.5
仕様
衝撃吸収、耐滑
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)
標準質量(g/片足)
約340(26cm)
材質(先芯)
スチール芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー