DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231

DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231
DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231
DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231
DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231
DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231
DCF870E2T-JP サイレントインパクトドライバー DEWALT(デウォルト) 69919231

サイレントインパクトドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69919231品番DCF870E2T-JP
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。

セット内容TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-4200チャック寸法(mm)6.35締付トルク(N・m)56振動(m/s2)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする