使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気有効断面積(mm2)110使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7接続口径Rc3/4給油不要(給油でも可)質量(kg)3.7ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ操作方式内部パイロット、ダブルソレノイド電圧(V)DC24結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品