曜日別特売
S8171 Field Message セーフティシューズ S8171 自重堂 69920253

S8171 Field Message セーフティシューズ S8171 自重堂 69920253
S8171 Field Message セーフティシューズ S8171 自重堂 69920253

Field Message セーフティシューズ S8171

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23
シルバー
内容量1足注文コード69920253品番S8171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カラー反射がアクセントの高機能スポーツテイストシューズ。
つま先・サイド部分:反射材使用、踵部分反射パイピング、ベロ部分:ブランドネーム

シルバー足幅3Eサイズ23サイズ(cm)23仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカット規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69920235
2021-05-12
用途: 普段の買い物などに使います
飲食業

履き心地がとっても良いです、新しい時から1時間くらい歩きましたが履きやすく靴連れなど一切なく最初から馴染んでました、色も気に入ってます、とても良い靴です。

2020-06-08
用途: 親指の外側があたって痛い
不動産業

値段が安いので買いましたが、親指の外側が 金属部分にあたって 痛くて履けませんでした
値段が安いだけのことがありました
残念です

対象商品 : 69921267
2018-01-05
用途: 金属プレス作業時

運動靴のようで、軽くてクッションが良く履き心地がいいです。
買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする