曜日別特売
KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640

メイン画像

KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640
KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640
KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640
KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640
KBT-560SS WH スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー WINTECH(ウィンテック/廣華物産) 69920640

スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード69920640品番KBT-560SS WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。
個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。

付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)ホワイト質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする