曜日別特売
AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895

メイン画像

AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895
AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895
AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895
AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895
AHD-C3M ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m エアージェイ 69920895

ミラーリングケーブル Type-C to HDMI 4K/60Hz 3m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード69920895品番AHD-C3M
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。
60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。

材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PVケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオスバッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする