FS-EPPU01L-BK 低反発イヤーピースL FSC 69921297

低反発イヤーピースL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード69921297品番FS-EPPU01L-BK
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

低反発ウレタン製:耳にやさしくフィットして、長時間使用でも痛くなりにくい素材でできています。
高い遮音性:遮音性が高く、音漏れをカットします。
対応イヤホン:ジョイント部が直径5.5mm~6mmのイヤホンに対応しています。
Lサイズ:イヤーピースの直径は約13.4mmです。

ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする