FSC
液晶TV上のせラックL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69921681
品番
FS-TU02L
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け
パソコンやゲーミングモニターにも対応
工具不要
材質
ABS製
色
ブラック
耐荷重(kg)
1.5
本体質量(g)
172
外寸(mm)
300×125
内寸(mm)
293×119