曜日別特売
NK4000YC【ワケあり】 ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ 69922855

 

NK4000YC【ワケあり】 ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ 69922855
NK4000YC【ワケあり】 ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ 69922855
NK4000YC【ワケあり】 ナカヤ YAOCOS NK-4000YC ナカヤ 69922855

ナカヤ YAOCOS NK-4000YC

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード69922855品番NK4000YC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)アウトレット
¥53,98043,980

【特長】都市部の狭い現場でも運搬・取り回しが容易、リフォームでも使える万能型屋起こし器 !・収納時長 わずか1.65m ! ・新設計の高強度アルミフレーム三段式構造を採用。 最長4m、耐荷重400kgfを実現。・フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造(PAT.P)を採用。 製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。・鴨居上げ等、リフォームの作業にも使えます。 ※耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けて下さい。・角・梁・面、土間コン・床・大引、どんな箇所にもセット可能。 ・プレートのふらつきを抑える安定機構を採用。( 極プレート (PAT.))

用途
木造住宅鉛直度矯正
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。長さ(mm)【収納時】最小1650質量(kg)7.6セット高さ(mm)最大3030耐荷重(kN)3.9(400kgf)最大長(mm)4000
注意
※使用中にフレームが曲がり始めたら、耐荷重(400kgf)を超えている状態ですので、直ちにご使用をおやめください。この状態が続くとフレームが破損し、危険な事故につながる可能性があります。
※曲がった状態のフレームを、手で押して矯正しないでください。 本体が破損し、危険な事故につながる可能性があります。
※下方シャフトのネジ部の露出長さが100mm以上にならない様にご注意ください。 100mmを超えるとシャフトが脱落し、危険な事故につながる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする