曜日別特売
DFS3-1000-AC100V デジタルフロースイッチ ParkerTAIYO 69923095

デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)流量レンジA:0.5~5、流量レンジB:2.5~25電源電圧(V)AC100出力仕様リレー出力注文コード69923095品番DFS3-1000-AC100V
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)流量範囲(L/min)流量レンジA:0.5~5、流量レンジB:2.5~25読取精度±5%fs応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)質量(g)約500I/Oケーブル長さ(m)1耐圧力(MPa)1.5使用流体種類樹脂ボディ(標準形)接続口径(Rc)Rc3/8取付方向自由流量中流量電源電圧(V)AC100出力仕様リレー出力検出方式磁気近接材質(本体)ポリアセタール(ガラス入)仕様●配管アダプタ:配管アダプタ不要●ヒステリシス:5%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする