曜日別特売

盤用 漏電表示付ブレーカ BBWL型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
20
注文コード
69923160
品番
BBWL2201S【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥9,798
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
0.3
定格電流(A)
20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×50×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
2P2E
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
型式
BBWL-50S
種類
漏電表示付ブレーカ
フレーム
50AF
リセット方式
漏電表示:手動リセット(押釦)
定格感度電流(mA)
30/100切替
漏電表示方式
赤色LED
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 10kA
入数
1台
DINレール
取付可能
動作時間(s)
表示:0.1以内
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※過電流引外し方式の電磁式タイプですので、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする