TUDC24D4 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ 69923597

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69923597品番TUDC24D4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

UL/CSA/TUV
DC 汎用ファン
サイズ60と80のDCファン

仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする