曜日別特売
FH-VUAB 5M 取り付けアクセサリ USB Cable FH、FH-MT omron(オムロン) 69923728

取り付けアクセサリ USB Cable FH、FH-MT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69923728品番FH-VUAB 5M
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Omron FHV はタッチパネルモニタ用の USB ケーブルで構成されています。サブケーブルは必要な接続と機能を実現するため、最高の結果をもたらします。ケーブルは耐久性に優れています

仕様●アクセサリタイプ:USB Cable●併用可能製品:FH 、FH-MT●シリーズ:FH●ケーブル長:5m●コード番号:215-7820アズワン品番65-7273-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする