商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状丸形厚さ(mm)71種類DCファン入力電圧(V)DC48最大風量(m3/min)(PWM:15%)5.75/(PWM:100%)17.6音圧レベル(dB)(PWM:15%)53/(PWM:100%)71最大静圧(Pa)(PWM:15%)57.4/(PWM:100%)530サイズ(mm)Φ221定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:15%)1000/(PWM:100%)3050