曜日別特売
E39-L44 取り付けブラケット ねじ E3Zシリーズ omron(オムロン) 69923965

取り付けブラケット ねじ E3Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード69923965品番E39-L44
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

E3Z取り付けブラケット
E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。

仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E3Zシリーズ●コード番号:750-6738アズワン品番65-7275-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする