曜日別特売
1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991

1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991
1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991
1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991
1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991
1271A056.020【ワケあり】 ウィンジョブ CP214 TS×BOA アシックス 69923991

ウィンジョブ CP214 TS×BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)25グラシアグレー×グランドシャーク注文コード69923991品番1271A056.020【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥17,20013,980

優れた「足裏感覚」を実現しつつ、BOA フィットシステムを採用。屈曲性に優れ、接地面の状況を感じやすい薄底ソール。
レギュラーウイズ(2E相当)で、快適なフィット性を追求しました。靴底には、滑りにくく耐久性に優れ、油で劣化しにくいCPグリップソールを採用。
かかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。中敷きには、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
先芯には、ガラス繊維強化樹脂を使用し軽量性を追求しました。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)サイズ(cm)25甲被タイプダイヤル式グラシアグレー×グランドシャーク靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)、合成繊維、合成樹脂材質(先芯)A種先芯特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様インナーソール:取替え式質量(g)約430(26.5cm)種類安全靴規格JSAA規格A種 認定番号3020適合品番中敷:1273A007、1273A008材質(底部)ゴム底(耐油性ラバー)足囲2E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする