曜日別特売
JSY1400T-5ZD JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924077

JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)注文コード69924077品番JSY1400T-5ZD
参考基準価格(税別)¥11,330販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする