曜日別特売
JSY1500RT-5NZD JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924095

JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)注文コード69924095品番JSY1500RT-5NZD
参考基準価格(税別)¥11,660販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする