商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6色コード:黒取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)450光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1273調光の可否調光:不可、調光器:不可