圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)流量範囲(L/min)流量レンジA:0.5~5、流量レンジB:2.5~25読取精度±5%fs応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)質量(g)約550I/Oケーブル長さ(m)3耐圧力(MPa)1.5使用流体水種類樹脂ボディ(標準形)接続口径(Rc)Rc3/8取付方向自由流量中流量電源電圧(V)DC24出力仕様リレー出力検出方式鉄片近接材質(本体)ポリアセタール(ガラス入)仕様●配管アダプタ:配管アダプタ不要●ヒステリシス:5%以下