JSY1140RT-5LZ JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924244

JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69924244品番JSY1140RT-5LZ
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(1) 2位置シングルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする