NV-RB【ワケあり】 ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 69924271

NV-RB【ワケあり】 ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 69924271
NV-RB【ワケあり】 ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 69924271

ナースチェア ラクーン リング付き NVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード69924271品番NV-RB【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装寸法(mm)座面:Φ360×585~715質量(kg)10ブルー本体寸法(mm)520×495×765~895アズワン品番7-7517-02昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする