JSY1140T-5LOZD JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924287

JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69924287品番JSY1140T-5LOZD
参考基準価格(税別)¥6,930販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする