SMC
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69924348
品番
JSY1140T-5MOZD
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・仕様
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付