曜日別特売
FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377

 

FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377
FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377
FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377
FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377
FV801-01【ワケあり】 卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光) 69924377

卓上シーラー FV801-01

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード69924377品番FV801-01【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,800

厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。

用途
お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに
付属品
溶着用ヒーター×1本
溶断用ヒーター×2本
PTFEテープ×2枚
絶縁シート×2枚
適合厚さ(mm)
ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)
ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)
アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07330565
2018-04-05
用途: 調味料や加工食品小分け品の包装用

コンセントを入れてすぐに使用できるため便利です。
使用しないときに、上部抑えバーを本体に固定できるように改良してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする