JSY1240T-5LOZ JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69924418

JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付注文コード69924418品番JSY1240T-5LOZ
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし切換方式(2) 2位置ダブルマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする