F-MG140-W【ワケあり】 シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック) 69924429

シーリングファン 天井扇

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台羽根寸法(cm)140注文コード69924429品番F-MG140-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980

レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。
風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可)
傾斜天井対応

商品状態※理由あり(未使用・未開封)羽根寸法(cm)140特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)5.1湿度(%RH)RH80%以下消費電力(W)(50/60Hz)49/61使用環境温度(℃)5~40回転数(r/min)(50Hz/60Hz)(最弱ノッチ)58/62、(最強ノッチ)231/252騒音値(dB)(50/60Hz)(最弱ノッチ)19/20、(最強ノッチ)52/54風量(m3/h)(50/60Hz)(最弱ノッチ)2270/2310、(最強ノッチ)12220/13280平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)(最弱ノッチ)0.5/0.6、(最強ノッチ)2.4/2.6
注意
※商品取付の際は、壁から85cm以上の間隔が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする