SMC
JSY1_4_VALVE - ベース配管形バルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69924445
品番
JSY1240T-5LZ
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・仕様
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式
(2) 2位置ダブル
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付