JSY11M-1P-10A2-C8D0 JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ SMC 69925023

JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き注文コード69925023品番JSY11M-1P-10A2-C8D0
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(-) 内部パイロット、P・Eポート管接続口径:(C8) o8用ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする