JSY11M-1P-10AS1-00D0 JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ SMC 69925084

JSY11M-1P - 給排気ブロックアセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径:(00) ポートプラグ、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き注文コード69925084品番JSY11M-1P-10AS1-00D0
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様給排気ブロックアセンブリ仕様:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径:(00) ポートプラグ、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする