トップマン[工具・金物]
面取皿錐
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3
3
4
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
69925321
品番
1436011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工
寸法(mm)
9×3
ドリル径(Φmm)
3
六角軸対辺(mm)
6.35
径(mm)
カッター:9
注意
※用途以外の物への穴あけには使用しないでください。
※安全のため保護具を着用してください。
※電気ドリルのシャンクはしっかり締めてください。
※回転数が高すぎますと錐の破損や、被削材の焼けが起こります。目安としては1,200r.p.m.以下でご使用ください。