曜日別特売
1436012 面取皿錐 トップマン[工具・金物] 69925330

面取皿錐

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
内容量1セット注文コード69925330品番1436012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

鉄工・アルミ・木工の下穴と面取りを同時加工

寸法(mm)10.5×4ドリル径(Φmm)4六角軸対辺(mm)6.35径(mm)カッター:10.5
注意
※用途以外の物への穴あけには使用しないでください。
※安全のため保護具を着用してください。
※電気ドリルのシャンクはしっかり締めてください。
※回転数が高すぎますと錐の破損や、被削材の焼けが起こります。目安としては1,200r.p.m.以下でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする